Vanne siège brides PN10 3V DN100 kvs 160

Main media

Avec raccords à bride selon ISO 7005 Pour eau froide et à basse et haute température et saumure en circuits fermés

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84818059

Vanne de régulation trois voies

caractéristique du sol by-pass

équipourcentage

perte de fuite de la Valeur Kvs by-pass

2 %

différence de pression max. à l'état ouvert

2.5 bar

diamètre nominal

DN 100

rapport de réglage

100 %

perte de fuite de la valeur Kvs

0.02 %

mode d'installation distributif

Non

valeur Kvs by-pass

160

caractéristique du sol

équipourcentage

température moyenne (permanente)

-10...-10 °C

raccordements

à bride

longueur raccordement 3

175 mm

longueur utile raccordement 2

175 mm

avec raccord d'accouplement 1

Non

longueur de course

40 mm

avec pièce en T pour raccordement 4 voies

Non

hauteur d'axe

226.5 mm

longueur utile raccordement 3

175 mm

valeur KVS

160

avec raccord d'accouplement 2

Non

longueur utile raccordement 1

175 mm

longueur raccordement 2

175 mm

longueur raccordement 1

175 mm

pression nominale de bride

PN 10

pression nominale de l'article

PN 10

Matière

fonte

Qualité du matériau

fonte GG 25 (GJL-250)

avec piquage de raccordement 3

Non

diamètre extérieur de tuyau, tous raccordements

114.3 mm

Traitement de surface

autre

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.