Vase d'Expansion Sanitaire VEXBAL 300 Lsur pieds

Main media

Vase d'expansion sanitaire Thermador VEXBAL 300L - Bleu - CE - Vessie butyle - Pmax 10 bar - T°max 99°C 1'1/2 M

 
 

Détails du produit

Vase d''expansion sanitaire Thermador VEXBAL300 L ECS - Bleu - CE - Vessie butyl - Pmax 10 bar - T°max 99°C 1"1/2 M

Vexbal

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Vexbal

Multiple de vente

1

Code Douane

84798997

Vase d'expansion à membrane

avec support mural fixe

Non

avec membrane remplaçable

Oui

diamètre nom. raccord à expansion

1 1/2 pouces (40)

avec pieds

Oui

adapté à l'eau d'usage

Oui

pression de travail max.

10 bar

pression préliminaire

2 bar

matériau membrane / vessie

caoutchouc butyle IIR

contenu

300 l

Diamètre raccord

360 mm

Hauteur

1180 mm

Couleur

bleu

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.