Vase d'expansion sanitaire VEXBAL 400 L sur pieds

Main media

Vase d'expansion sanitaire Thermador VEXBAL 400 L ECS sur pieds - CE - Vessie butyle - Pmax 10 bar - T°max 99°C'1/2'M

 
 

Détails du produit

Vexbal

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Vexbal

Multiple de vente

1

Code Douane

84798997

Vase d'expansion à membrane

matériau membrane / vessie

caoutchouc butyle IIR

contenu

400 l

Diamètre raccord

629 mm

Hauteur

1489 mm

Couleur

bleu

avec support mural fixe

Non

avec membrane remplaçable

Oui

diamètre nom. raccord à expansion

1 1/2 pouces (40)

avec pieds

Oui

adapté à l'eau d'usage

Oui

pression de travail max.

10 bar

pression préliminaire

2 bar

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.