Tube cuivre écroui barre de 5 mètres 16x1mm

Main media

Caractéristiques principales

  • épaisseur de paroi 1 mm
  • recuit Non
  • diamètre extérieur du tube 16 mm

Tube cuivre écroui barre de 5 mètres 16x1mm

 
 

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

5

Tuyau en cuivre

épaisseur de paroi

1 mm

recuit

Non

avec isolation thermique

Non

avec revêtement

Non

dureté cuivre

dur

diamètre extérieur du tube

16 mm

Matériau

cuivre

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.