Tube demi-dur barre de 5 mètres 28x1mm

Main media

Caractéristiques principales

  • diamètre extérieur du tube 28 mm
  • épaisseur de paroi 1 mm
  • recuit Non

Tube demi-dur barre de 5 mètres 28x1mm

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

5

Code Douane

74111010

Tuyau en cuivre

dureté cuivre

demi-dur

diamètre extérieur du tube

28 mm

Matériau

cuivre

épaisseur de paroi

1 mm

recuit

Non

avec isolation thermique

Non

avec revêtement

Non

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.