Tube écroui barre de  4 mètres 28x1mm

Main media

Caractéristiques principales

  • diamètre extérieur du tube 28 mm
  • épaisseur de paroi 1 mm
  • recuit Non

Tube écroui barre de  4 mètres 28x1mm

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Info produit

Code Douane

74111010

Multiple de vente

4

Tuyau en cuivre

diamètre extérieur du tube

28 mm

Matériau

cuivre

épaisseur de paroi

1 mm

recuit

Non

avec isolation thermique

Non

avec revêtement

Non

dureté cuivre

dur

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.