VSH SudoXPress Carbone tube Carbone 22x1,5 (l=6m) petit fardeau

Main media

VSH SudoXPress Carbone tube Carbone 22x1,5 (l = 6m) petit fardeau

 
 

Détails du produit

Le VSH SudoXPress tube galvanisé est un tube de précision à paroi mince fabriqué conformément à la norme EN 10305-3 à partir d'un type spécial d'acier à très faible teneur en carbone. Le produit obtenu est très facile à cintrer. Les tubes sont également testés pour les fuites conformément à la norme ISO 10893-2:2011, de sorte que tous les tubes sont garantis sans fuite.
•Disponible en 3m et 6m
•Dimensions 12-108mm
•Bouchons rouges
•Marquage rouge

Sudoxpress

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Sudoxpress

Multiple de vente

6

Code Douane

73063018

Tuyau en acier à paroi mince

homologation selon BBR/EKS

Non

diamètre nominal

DN 20

sans soudure

Non

diamètre extérieur du tube

22 mm

Matériau

acier

qualité du matériau

St 34 (1.0034)

épaisseur de paroi

1.5 mm

Traitement de surface

galvanisé/électrogalvanisé

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.