VSH SudoXPress Carbone tube Carbone 76,1x2,0 (l=6m) petit fardeau

Main media

VSH SudoXPress Carbone tube Carbone 76,1x2,0 (l = 6m) petit fardeau

 
 

Détails du produit

Le VSH SudoXPress tube galvanisé est un tube de précision à paroi mince fabriqué conformément à la norme EN 10305-3 à partir d'un type spécial d'acier à très faible teneur en carbone. Le produit obtenu est très facile à cintrer. Les tubes sont également testés pour les fuites conformément à la norme ISO 10893-2:2011, de sorte que tous les tubes sont garantis sans fuite.
•Disponible en 3m et 6m
•Dimensions 12-108mm
•Bouchons rouges
•Marquage rouge

Sudoxpress

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Sudoxpress

Multiple de vente

6

Code Douane

73063018

Tuyau en acier à paroi mince

homologation selon BBR/EKS

Non

diamètre nominal

DN 65

sans soudure

Non

diamètre extérieur du tube

76.1 mm

Matériau

acier

qualité du matériau

St 34 (1.0034)

épaisseur de paroi

2 mm

Traitement de surface

galvanisé/électrogalvanisé

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.