VSH SudoXPress Inox tube acier 1.4301 (AISI 304) 76,1x2,0 petit fard

Main media

VSH SudoXPress Inox tube acier 1.4301 (AISI304) 76,1x2,0 petit fardeau

 
 

Détails du produit

Le VSH SudoXPress tube inox 1.4301 est un tube en acier de précision à paroi mince. Les surfaces extérieures et intérieures des tubes sont vierges, exemptes de décoloration et sont fournies sans résidus de fabrication qui pourraient autrement provoquer de la corrosion. La possibilité que de la saleté ou de la poussière pénètre dans les tubes pendant le transport ou lors du stockage est évitée par des bouchons aux deux extrémités des tubes et un emballage correct pour la distribution.
•Disponible en 6m
•Dimensions 15-108mm
•Bpuchons noirs
•Ne convient pas aux applications d'eau potable et de gaz

Sudoxpress

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Sudoxpress

Multiple de vente

6

Code Douane

73064020

Tube en acier inoxydable

traitement des surfaces

non traité

diamètre nominal

DN 65

homologation selon BBR/EKS

Non

homologation gaz QA

Non

certifié KIWA

Non

température moyenne (permanente)

-35...135 °C

avec bague d'étanchéité

Non

exécution extrémité de tuyau

lisse

la capacité thermique spécifique

500 J/(kg·K)

diamètre extérieur du tube

76.1 mm

sans soudure

Non

pression nominale de l'article

PN 16

tuyau de précision

Oui

Matériau

acier inoxydable

qualité du matériau

acier inoxydable RVS 304 (1.4301)

raccordement

extrémité de tube

épaisseur de paroi

2 mm

Traitement de surface

non traité

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.