Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Tube Multiskin4 isolé 6 mm Bleu 16x2-100m
Le tube multicouche de haute qualité !Les tubes MultiSkin sont conçus en PEX/Al, avec un coeur en aluminium fort (épaisseur 0,4 mm pour un tube de 16 mm) pour une parfaite résistance aux très hautes températures et à la pression. Cette forte épaisseur confère en outre un meilleur maintien de la forme après cintrage et une plus grande résistance aux chocs, le rendant ainsi particulièrement adapté en apparent.
MULTISKIN4
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
homologation selon BBR/EKS
certification KOMO
convient selon NF 545
certification DVGW pour l’eau
certification DVGW pour le gaz
avec homologation TÜV
certificat DIN-CERTCO
lié au système
matériau couche intermédiaire
avec isolation thermique
diamètre nominal
Température moyenne (permanente)
pression de service maximale à 20 °C
boucheur de fuites
rugosité de paroi
couleur isolation thermique
classe de qualité couche extérieure
classe de qualité couche intermédiaire
classe de qualité couche intérieure
couleur tuyau
diamètre extérieur fourreau
avec fourreau
coefficient d’expansion
rayon min. de courbure
avec bouchon
épaisseur couche intermédiaire
isolation rectangulaire de hauteur extérieure
largeur extérieure de l'isolation rectangulaire
pression max. de service à température moyenne max.
forme de l'isolation
rayon min. de courbure sans outils
température médiane max. (momentanée)
avec câble chauffant
Adapté à un montage en saillie
diamètre extérieur du tube
nombre de couches
Couleur de la gaine
renforcé en fibre de verre
épaisseur de paroi
flexible
Sans halogène