Brûleur sol fioul Stella 4145 de 30 à 45 kW

Main media

Brûleur automatique fioul à pulvérisation mécanique de 30 à 45 kW - Compatible avec les chaudières sol fioul Optima & Ambiance

 
 

Détails du produit


Accompagnement / services Une assistance technique Atlantic gratuite, basée à Merville, proche de l'usine de production se tient à votre disposition pour vous accompagner. Livraison express des produits. Grâce à la Garantie Express, vous pouvez envoyer les pièces de rechange sous garantie en 24h sans formalité administrative.
Facilité d'entretien et de maintenance Diagnostic de panne possible grâce à l'outil de diagnostic en option.
Performance Une large plage de puissance, jusqu'à 59 kW. Confort acoustique grâce au faible niveau sonore. Un réchauffeur intégré pour une combustion de grande qualité.

Stella

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Brûleur à fioul

puissance nominale

45 kW

Profondeur

349 mm

Hauteur

205 mm

Largeur

297 mm

Info produit

Gamme

Stella

Multiple de vente

1

Code Douane

84161010

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.