Chaudière Ambiance convertible fioul/gaz BT chauffage seul 29 à 33 kW

Main media

Chaudière nue convertible fioul/gaz basse température chauffage seul 29 à 33 kW cheminée

 
 

Détails du produit


Accompagnement / services Une assistance technique Atlantic gratuite, basée à Merville, proche de l'usine de production, se tient à votre disposition pour vous accompagner. Livraison express des produits. Grâce à la Garantie Express, vous pouvez envoyer les pièces de rechange sous garantie en 24h sans formalité administrative.
Durabilité La chaudière est fabriquée en France dans notre usine de Billy-Berclau, près de Lille. Le corps de chauffe en acier garanti 5 ans(a) apporte une fiabilité maximum à la chaudière. Une garantie de :
•2 ans pour les pièces
•+ 1 an pièces et 1 an pour la main d'œuvre (sous conditions)(b) .
Simplicité d'utilisation Un tableau de bord simple d'utilisation grâce à des molettes et des voyants d'états. Régulation Navistem 200S avec une sonde extérieure (en option) pour une programmation avancée (2 circuits à gestion indépendantes, priorité sanitaire glissante).
Facilité d'installation Compatibilité avec un brûleur fioul ou gaz (brûleur en option). Mise à disposition d'un tableau de préconisation pour la sélection du brûleur Stella ou Tosca (brûleur en option). Capot de finition insonorisant en option. Les pieds sont réglables pour une mise à niveau.

Ambiance

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Chaudière, sans brûleur

matériau, échangeur de chaleur

acier

Profondeur

771 mm

Hauteur

977 mm

Largeur

650 mm

Info produit

Gamme

Ambiance

Multiple de vente

1

Code Douane

84031090

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.