Chaudière fioul Optima basse température ECS accumulée 26 à 30 kW

Main media

Chaudière fioul nue basse température ECS accumulée 26 à 30 kW cheminée spécialement faite pour le remplacement de chaudière fioul

 
 

Détails du produit


Accompagnement / services Une assistance technique Atlantic gratuite, basée à Merville, proche de l'usine de production, se tient à votre disposition pour vous accompagner. Livraison express des produits. Grâce à la Garantie Express, vous pouvez envoyer les pièces de rechange sous garantie en 24h sans formalité administrative.
Simplicité d'utilisation Un tableau de bord simple d'utilisation grâce à des molettes et des voyants d'états. Régulation Navistem 200S avec une sonde extérieure (en option) pour une programmation avancée (2 circuits à gestion indépendantes, priorité sanitaire glissante).
Facilité d'installation Compatibilité avec un brûleur fioul ou gaz en option. Mise à disposition d'un tableau de préconisation pour la sélection du brûleur Stella ou Tosca (brûleur en option). Capot de finition insonorisant en option. Les pieds sont réglables pour une mise à niveau.
Confort Grand confort sanitaire grâce au ballon en inox semi-immergé et à l'aquastat sanitaire indépendant. Capacité de 80 à 130 L de stockage selon les modèles. Régulation Navistem 200S avec une sonde extérieure pour encore plus de confort en chauffage (en option).
Durabilité La chaudière est fabriquée en France dans notre usine de Billy-Berclau, près de Lille. Le corps de chauffe en acier garanti 5 ans(a) apporte une fiabilité maximum à la chaudière. Une garantie de :
•2 ans pour les pièces
•+ 1 an pièces et 1 an pour la main d'œuvre (sous conditions)(b) .

Optima

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Chaudière combinée, sans brûleur

réservoir eau chaude sanitaire

100 l

matériau, échangeur de chaleur

acier

Profondeur

772 mm

Hauteur

1425 mm

Largeur

650 mm

Info produit

Gamme

Optima

Multiple de vente

1

Code Douane

84031090

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.