Chaudière murale gaz basse température ECS micro-accu MIRA C NOX 25 kW CF

Main media

Chaudière murale gaz basse température ECS micro-accumulation MIRA C NOX 25 kW CF. 12,2 l/min. Modèle conduit de fumées individuel. Compatible ChaffoLink, solution de pilotage à distance via smartphone, tablette ou PC. Largeur 40 cm

 
 

Détails du produit

Classe énergétique B
Puissance : 25 kW
Performances, compacité et faibles émissions de NOx
Garantie 2 ans pièces
Compatible ChaffoLink
Les chaudières basse température Mira C NOx offrent de hautes performances en chauffage tout en limitant les émissions de NOx. Elles s'intègrent facilement dans tout type d'intérieur, grâce à leur encombrement minimal (40 cm de large).

Mira c nox

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Mira c nox

Multiple de vente

1

Code Douane

84031090

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.