Chaudière Naema 3 murale gaz à condensation ECS accumulée 25 kW

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance utile nominale 80-60 °C 21.5 kW
ICON

Chaudière murale gaz à condensation, chauffage 25kW cheminée/ventouse + ECS accumulée 18 L/Min (ballon serpentin inox de 45L Hydro Serenity intégré)

 
 

Détails du produit


Accompagnement / Services Assistance technique Atlantic gratuite, basée à Merville proche de l'usine de production Garantie Express : envoi des pièces de rechange sous garantie en 24h Mise en service offerte sous conditions
Intégration dans l'habitat Compatible avec nos gammes de thermostats Atlantic Navilink au design moderne et simples d'utilisation Une chaudière facilement intégrable dans une buanderie ou une pièce techniques : 60 cm de large et 30 cm de profondeur
Facilité d'installation Interface de régulation textuelle et en couleurs pour une navigation intuitive Mise en service rapide grâce à l'Easy Start disponible sur l'interface de régulation, ou avec l'application Atlantic Services PRO connectée qui offre la possibilité de dupliquer le paramétrage d'une chaudière à l'autre. Gain de temps à la mise en service grâce à Easy Gaz Control : calibration automatique des réglages gaz en fonction du type de gaz : G25, G20 ou propane. Plus besoin de kit de conversion. Fixation rapide et raccordement simplifié de l'interface des thermostats Navilink 125 Connect et Navilink 128 Radio-Connect directement sous la chaudière sans nécessité d'ouvrir la façade chaudière Grâce à l'exclusivité Atlantic Smart Adapt* équivalent à une régulation de type loi d'eau : Pas de nécessité d'installer une sonde de température extérieure, ni d'effectuer de réglages complexes
* nécessite l'installation d'un thermostat Atlantic"
Facilité d'entretien et de maintenance Accès à 100% des composants par l'avant Possibilité d'associer un disconnecteur à remplissage automatique sur la barrette pour moins d'interventions en cas de baisse de pression dans le circuit primaire, et une maintenance facilitée Grâce à son ballon serpentin, la chaudière Naema 3 Duo convient particulièrement aux zones calcaires : pas besoin de nettoyer ou de changer l'échangeur à plaques Une carte SAV unique pour tous les modèles et mutualisation des pièces détachées avec la gamme de chaudières sol gaz Effinox 2 Accès facile aux documentations techniques, codes erreurs et pièces détachées via l'Application Services Pro
Durabilité Garantie 3 ans pièces et 1 an main d'œuvre (sous conditions) Corps de chauffe et ballon en inox garantis 5 ans Fabrication française dans notre usine, près de Lille
Confort Grâce à la technologie Hydro Serenity et son ballon d'eau chaude de 45L directement dans la chaudière, l'eau chaude est disponible en continu, en grande quantité et à une température particulièrement stable y compris en cas de multi-puisages Confort supplémentaire grâce au ballon serpentin, permettant la possibilité d'un bouclage ECS Maintien d'une température particulièrement stable dans le logement grâce à la régulation Atlantic Smart Adapt, qui permet une modulation intelligente de la température de départ de chauffage Pilotage à distance et suivi des consommations de votre chaudière, grâce à l'application gratuite mobile et tablette Cozytouch

Naema 3 duo

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette Env. Chauffage - Système thermo A
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Chaudière combinée murale, à gaz

réservoir eau chaude sanitaire

45 l

régulation du brûleur modulée

Oui

puissance utile nominale 80-60 °C

21.5 kW

vase d'expansion intégré

Oui

matériau, échangeur de chaleur

acier inoxydable

convient pour propane

réglage automatique

convient pour gaz naturel à haut pouvoir calorifique

réglage automatique

convient pour gaz naturel à bas pouvoir calorifique

réglage automatique

profil de soutirage

XL

efficacité énergétique du chauffe-eau (Nwh)

81 %

Profondeur

485 mm

Hauteur

899 mm

Largeur

600 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84031090

Gamme

Naema 3 duo

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.