Chaudière murale gaz à condensation, chauffage 30 kW cheminée / ventouse + ECS micro-accumulée 14,7 L/min
Intégration dans l'habitat Une chaudière compacte facilement intégrable dans une cuisine ou espace étroit : 40 cm de large et 30 cm de profondeur, poids inférieur à 30kg
Compatible avec nos gammes de thermostats Atlantic Navilink au design moderne et simples d'utilisation
Facilité d'installation Interface de régulation textuelle et en couleurs pour une navigation intuitive Mise en service rapide grâce à Easy Start disponible sur l'interface de régulation Gain de temps à la mise en service grâce à Easy Gaz Control : calibration automatique des réglages gaz en fonction du type de gaz : G25, G20 ou propane. Plus besoin de kit de conversion. Fixation rapide et raccordement simplifié de l'interface des thermostats Navilink 125 Connect et Navilink 128 Radio-Connect directement sous la chaudière sans nécessité d'ouvrir la façade chaudière Grâce à l'exclusivité Atlantic Smart Adapt équivalent à une régulation de type loi d'eau : Pas de nécessité d'installer une sonde de température extérieure, ni d'effectuer de réglages complexes
Facilité d'entretien et de maintenance Accès à 100% des composants par l'avant
Possibilité d'associer un disconnecteur à remplissage automatique sur la barrette pour moins d'interventions en cas de baisse de pression dans le circuit primaire Une carte SAV unique pour tous les modèles et mutualisation des pièces détachées avec la gamme de chaudières sol gaz Effinox 2 Accès facile aux documentations techniques, codes erreurs et pièces détachées via l'Application Services Pro
Durabilité Garantie 3 ans pièces et 1 an main d'œuvre (sous conditions) Corps de chauffe en inox garanti 5 ans Fabrication française dans notre usine, près de Lille
Confort Maintien d'une température particulièrement stable dans le logement grâce à la régulation Atlantic Smart Adapt, qui permet une modulation intelligente de la température de départ de chauffage De la réactivité et du confort ECS (3 étoiles), grâce à la technologie Hydro Control qui maintient en température l'échangeur à plaques : l'eau chaude est instantanée et disponible en continu Pilotage à distance et suivi des consommations de votre chaudière, grâce à l'application mobile et tablette Cozytouch
Accompagnement / Services Assistance technique Atlantic gratuite, basée à Merville proche de l'usine de production Garantie Express : envoi des pièces de rechange sous garantie en 24h Mise en service offerte sous conditions
Naema 3 micro
pour voir vos prix et les stocks
régulation du brûleur modulée
puissance utile nominale 80-60 °C
vase d'expansion intégré
matériau, échangeur de chaleur
convient pour propane
convient pour gaz naturel à haut pouvoir calorifique
convient pour gaz naturel à bas pouvoir calorifique
profil de soutirage
efficacité énergétique du chauffe-eau (Nwh)
Profondeur
Hauteur
Largeur
Multiple de vente
Code Douane
Gamme