Chaudière murale MCR2 24

Main media

Caractéristiques principales

  • rendement 97.6 %
  • Condensation Oui
  • puissance utile nominale 80-60 °C 24 kW

Chaudière murale à condensation- chauffage seul

 
 

Détails du produit

Chaudière équipée pour fonctionner aux gaz naturels pour raccordement étanche . Livrée avec ventouse horizontale ou verticale . Faibles émissions polluantes : NOx < 25 mg/kWh . Combustion automatique . Échangeur inox avec double enveloppe extérieure en matériau composite . Brûleur gaz inox à pré-mélange total, modulant de 10 à 100% de la puissance . Ventilateur équipé d'un silencieux à l'aspiration d'air . Chaudière équipée : dosseret de montage avec robinetterie eau et gaz pré-montée, circulateur chauffage modulant, vase d'expansion de 8 l, vanne d'inversion chauffage/ECS, purgeur automatique, soupape de sécurité chauffage 3 bar . Tableau de commandes E-Pilot simple et intuitif avec texte clair

Mcr 2

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette Env. Chauffage - Système thermo A
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Chaudière murale, à gaz

diamètre de filetage condensat

autre

diamètre nominal combustible

3/4 pouce (20)

diamètre nominal retour

3/4 pouce (20)

diamètre nominal alimentation

3/4 pouce (20)

performance nominale 50-30 °C

26.1 kW

rendement

97.6 %

Condensation

Oui

second raccordement de sortie

Non

flamme d'allumage

Non

vase d'expansion intégré

Oui

robinet de distribution / remplissage intégré

Oui

puissance utile nominale 80-60 °C

24 kW

raccordement arrivée d'air

autre

raccordement carburant

filetage extérieur

clapet de surpression intégré

Oui

raccordement condensat

autre

raccordement, conduit d'évacuation des fumées

autre

diamètre nominal de gaine d'arrivée d'air

100 mm

manomètre incorporé

Oui

diamètre nominal de canal pour évacuation des gaz de combustion

60 mm

commutateur de pompe intégré

Oui

matériau, échangeur de chaleur

acier inoxydable

ηs, h (efficacité énergétique saisonnière du chauffage de l'espace)

94 %

classe d'efficacité énergétique pour chauffage (812/2013/EU)

A

convient pour l'hydrogène

réglage automatique

convient pour GPL

ne convient pas

convient pour méthane

ne convient pas

convient pour gaz naturel à bas pouvoir calorifique

réglage automatique

pourcentage d'hydrogène

20 %

convient pour propane

réglage automatique

convient pour gaz naturel à haut pouvoir calorifique

réglage d'usine standard

convient pour butane

ne convient pas

consommation d'électricité supplémentaire en veille (Psb)

0.004 kW

efficience utile à chaleur nominale en opération à haute température (n4)

87.9 %

perte de chaleur en veille (Pstby)

0.035 kW

émission de chaleur utile à chaleur nom. en opération à haute température (P4)

24 kW

consommation d'électricité supplémentaire à pleine charge (Elmax)

0.033 kW

tension de raccordement

230...230 V

fréquence

50 Hz

raccordement retour

filetage extérieur

hauteur

700 mm

profondeur

285 mm

raccordement avance

filetage extérieur

largeur

395 mm

Info produit

Gamme

Mcr 2

Multiple de vente

1

Code Douane

84031090

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.