Chaudière murale MPX2 35 MI Compact

Main media

Caractéristiques principales

  • Condensation Oui
  • rendement 97.8 %
  • puissance utile nominale 80-60 °C 24 kW

Chaudière murale à condensation- ECS par micro-accumulation débit spécifique 16.7 l/min

 
 

Détails du produit


Chaudière murale préréglée, particulièrement compacte, équipée pour fonctionner aux gaz naturels ou au propane . Très faibles émissions polluantes : NOx < 25 mg/kWh . Échangeur spiralé en inox avec enveloppe en matériau composite et fonction purge automatique à la mise en service . Module air/gaz intégrant le brûleur gaz modulant de 15 à 100 % et le système électronique de gestion automatique de la combustion . Module hydraulique avec corps en laiton, intégrant la pompe chauffage modulante, le by-pass automatique, la vanne d'inversion chauffage/ECS, la soupape de sécurité 3 bar, le manomètre, vase d'expansion 8 l . Tableau de commande simple et fonctionnel avec écran rétro-éclairé, boutons de réglage des températures de chauffage et d'ECS, bouton d'accès à tous les paramètres de réglage et affichage de codes erreurs avec historique . Dosseret de montage à commander séparément

Mpx 2 mi

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette Env. Chauffage - Système thermo A
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Chaudière murale, à gaz

performance nominale 50-30 °C

26.1 kW

signal de contrôle OpenTherm

Oui

signal de contrôle 0-10 V

Non

Condensation

Oui

manomètre incorporé

Oui

rendement

97.8 %

vase d'expansion intégré

Oui

puissance utile nominale 80-60 °C

24 kW

matériau, échangeur de chaleur

acier inoxydable

ηs, h (efficacité énergétique saisonnière du chauffage de l'espace)

94 %

classe d'efficacité énergétique pour chauffage (812/2013/EU)

A

convient pour l'hydrogène

réglage automatique

convient pour GPL

ne convient pas

convient pour méthane

ne convient pas

pourcentage d'hydrogène

20 %

convient pour gaz naturel à haut pouvoir calorifique

réglage automatique

convient pour gaz naturel à bas pouvoir calorifique

réglage automatique

convient pour butane

ne convient pas

convient pour propane

réglage automatique

efficience utile à chaleur nominale en opération à haute température (n4)

88.1 %

perte de chaleur en veille (Pstby)

0.035 kW

consommation d'électricité supplémentaire en veille (Psb)

0.004 kW

émission de chaleur utile à chaleur nom. en opération à haute température (P4)

24 kW

consommation d'électricité supplémentaire à pleine charge (Elmax)

0.028 kW

tension de raccordement

230...230 V

fréquence

50 Hz

hauteur

700 mm

profondeur

285 mm

largeur

395 mm

Info produit

Gamme

Mpx 2 mi

Multiple de vente

1

Code Douane

84031090

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.