Chaudière murale gaz à condensation Naia 2 Micro HP

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance utile nominale 80-60 °C 17 kW
ICON

Chaudière murale gaz à condensation 9 à 35 kW chauffage + ECS micro-accumulée 12,3 L/Min, remplacement de conduits Shunt/Alsace/VMC Gaz

 
 

Détails du produit


Confort
Maintien d'une température particulièrement stable dans le logement grâce à la régulation Atlantic Smart Adapt(a) , qui permet une modulation intelligente de la température de départ de chauffage
De la réactivité et du confort ECS (3 étoiles), grâce à la technologie Hydro Control qui maintient en température l'échangeur à plaques : L'eau chaude est instantanée et disponible en continu
Pilotage à distance grâce à l'application mobile et tablette Cozytouch d'Atlantic ou via les applications compatibles de nos partenaires
Durabilité
Garantie 3 ans pièces et 1 an main d'œuvre(b)  (sous conditions) Corps de chauffe en inox garantis 5 ans Fabrication française dans notre usine, près de Lille
Facilité d'installation Grâce à l'exclusivité Atlantic Smart Adapt(a) équivalent à une régulation de type loi d'eau : Pas de nécessité d'installer une sonde de température extérieure, ni d'effectuer de réglages complexes Mise en service rapide (paramétrage et contrôle de combustion) avec l'application Atlantic Services Pro. Il est aussi possible de dupliquer le paramétrage d'une chaudière à une autre La chaudière Naia 2 Micro HP vient en remplacement des chaudières atmosphériques en conduits Shunt et Alsace. Son installation est facilitée grâce à des accessoires spécifiques des nos partenaires (tubages individuels étroits de Ø50mm/Ø60mm/Ø80mm)
Intégration dans l'habitat Une chaudière compacte facilement intégrable dans une cuisine grâce à ses 40 cm de large seulement.

Naia 2 micro hp

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette Env. Chauffage - Système thermo A
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Chaudière combinée murale, à gaz

régulation du brûleur modulée

Oui

puissance utile nominale 80-60 °C

17 kW

vase d'expansion intégré

Oui

matériau, échangeur de chaleur

acier inoxydable

profil de soutirage

XL

efficacité énergétique du chauffe-eau (Nwh)

84 %

Profondeur

316 mm

Hauteur

714 mm

Largeur

400 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84031090

Gamme

Naia 2 micro hp

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.