Chaudière murale gaz à condensation Naia 3 12 kW

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance utile nominale 80-60 °C 12 kW
ICON

Chaudière murale gaz à condensation 2 à 12 kW chauffage seul (avec possibilité d'ECS déporté en option), cheminée/ventouse

 
 

Détails du produit


Confort Maintien d'une température particulièrement stable dans le logement grâce à la régulation Atlantic Smart Adapt, qui permet une modulation intelligente de la température de départ de chauffage Pilotage à distance et suivi des consommations de la chaudière, grâce à l'application mobile et tablette Cozytouch
Durabilité Garantie 3 ans pièces et 1 an main d'œuvre(a) (sous conditions) Fabrication française dans notre usine de Billy-Berclau, près de Lille
Accompagnement / Services Assistance technique Atlantic gratuite, basée à Merville proche de l'usine de production Garantie Express : envoi des pièces de rechange sous garantie en 24h Mise en service offerte sous conditions
Facilité d'installation Format compact : 400 mm de large, 305 mm de profondeur, 714 mm de hauteur et poids inférieur à 30 kg Calibration gaz automatique grâce à Easy Gaz Control Fixation rapide et raccordement simplifié de l'interface Navilink sous la chaudière
Intégration dans l'habitat Une chaudière compacte facilement intégrable dans une cuisine ou espace étroit Compatible avec nos gammes de thermostats Atlantic Navilink au design moderne et simples d'utilisation

Naia 3

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette Env. Chauffage - Système thermo A
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Chaudière murale, à gaz

régulation du brûleur modulée

Oui

puissance utile nominale 80-60 °C

12 kW

vase d'expansion intégré

Oui

matériau, échangeur de chaleur

acier inoxydable

convient pour propane

réglage automatique

convient pour gaz naturel à haut pouvoir calorifique

réglage automatique

convient pour gaz naturel à bas pouvoir calorifique

réglage automatique

Profondeur

306 mm

Hauteur

714 mm

Largeur

400 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84031090

Gamme

Naia 3

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.