Chaudière sol EGC EVO 25 B

Main media

Chaudière sol gaz condensation avec régulation E-Pilot. Modulation de 10 à 100%. combustion automatique. puissance de 25 kW. ballon intégré de 146 Litres

 
 

Détails du produit

Egc

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette Env. Chauffage - Système thermo A
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Chaudière au sol, à brûleur intégré

rendement

97.6 %

Condensation

Oui

consommation d'électricité supplémentaire en veille (Psb)

0.004 kW

efficience utile à chaleur nominale en opération à haute température (n4)

87.9 %

émission de chaleur utile à chaleur nom. en opération à haute température (P4)

24 kW

consommation d'électricité supplémentaire à pleine charge (Elmax)

0.033 kW

Profondeur

600 mm

Hauteur

1724 mm

Largeur

600 mm

puissance utile nominale 80-60 °C

24.1 kW

ηs, h (efficacité énergétique saisonnière du chauffage de l'espace)

94 %

classe d'efficacité énergétique pour chauffage (812/2013/EU)

A

perte de chaleur en veille (Pstby)

0.04 kW

Info produit

Gamme

Egc

Multiple de vente

1

Code Douane

84186100

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.