Chaudière sol gaz condensation, chauffage seul, 24 kW cheminée / ventouse (avec possibilité d'ECS déportée en option)
Confort Maintien d'une température particulièrement stable dans le logement grâce à la régulation Atlantic SMART ADAPT, qui permet une modulation intelligente de la température de départ de chauffage. Une solution connectée grâce à l'application mobile et tablette Cozytouch qui permet le pilotage à distance et le suivi des consommations de la chaudière. Pour le modèle Perfinox 2 Duo, le ballon de 105 L offre un excellent confort sanitaire : débit jusqu'à 20 L/min et grande stabilité de température.
Durabilité La chaudière est fabriquée en France dans notre usine de Billy-Berclau, près de Lille. Le corps de chauffe en inox et le ballon ECS en acier émaillé (modèle Duo) garantis 5 ans apportent une fiabilité maximum à la chaudière(a) . Une garantie de :
•2 ans pour les pièces
•+ 1 an pièces et 1 an pour la main d'œuvre (sous conditions)(b) .
Accompagnement / services Une assistance technique Atlantic gratuite, basée à Merville, proche de l'usine de production, se tient à votre disposition pour vous accompagner. Livraison express des produits. Grâce à la Garantie Express, vous pouvez envoyer les pièces de rechange sous garantie en 24h sans formalité administrative.
Facilité d'entretien et de maintenance Une accessibilité aux composants 100 % par l'avant de la chaudière et une porte sur charnière dégondable pour une utilisation simplifiée. L'application Atlantic Services Pro vous permet d'accéder facilement aux documentations techniques, aux codes erreurs et aux pièces détachées. Une partie des pièces détachées est commune avec la gamme chaudière murale Naema 2.
Facilité d'installation Une intégration facilitée grâce à son faible encombrement avec une hauteur chaudière + coude < 1,8 m, permettant une installation en cave. Produit équipé de série de son kit hydraulique (vase d'expansion, vanne 3 voies, manomètre). Une mise en service rapide (paramétrage et contrôle de combustion) avec l'application Atlantic Services Pro connectée et la possibilité de dupliquer le paramétrage d'une chaudière à l'autre.
Perfinox 2
pour voir vos prix et les stocks
régulation du brûleur modulée
puissance utile nominale 80-60 °C
vase d'expansion intégré
matériau, échangeur de chaleur
convient pour propane
convient pour gaz naturel à haut pouvoir calorifique
convient pour gaz naturel à bas pouvoir calorifique
Profondeur
Hauteur
Largeur
Multiple de vente
Code Douane
Gamme