K9100T1P Collecteur 5 circuits 0-5L 3/4E

Main media

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84818039

Module de commande de chauffage par le sol

nombre max. de groupes d'extension

12

avec soupape de non-retour

Non

adapté aux climatiseurs

Oui

avec transformation

Non

température moyenne (permanente)

16...16 °C

capacité d'écoulement

0...0 l/h

diamètre externe du tube primaire

25 mm

raccordement primaire

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

avec étrier de fixation murale

Oui

taille de fil secondaire

3/4 pouce (20)

raccord secondaire

eurocône (non standardisé)

pression de travail max.

6 bar

avec valve en céramique

Non

mesure du débit volumique

analogique

retour de mesure de température

analogique

avec vannes sur raccordement primaire

Oui

diamètre extérieur du tube secondaire

12...12 mm

nombre de groupes secondaires

5

alimentation de mesure de température

analogique

contrôle de l'équilibre hydraulique

sans

positionner la connexion principale

gauche/droite

avec indicateur de débit

Oui

avec actionneur thermique

Non

diamètre primaire nominal

1 pouces (25)

avec régulateur

Non

avec manomètre

Non

avec pompe de circulation d'eau

Non

avec vanne mélangeuse

Non

matériau

plastique

avec thermomètre

Oui

limitation de température

Oui

avec désaération

Oui

type de raccordement côté primaire

à 2 conduit

évolutif

Oui

largeur

413 mm

profondeur

100 mm

hauteur

383 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.