Jour férié du 14 mai : les livraisons du vendredi 15 mai (en agence et sur chantier) seront exceptionnellement reportées au lundi 18 mai.
Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Samba 20 Vertical H1800xLg600 1746 W (Dt 50°C)
Radiateurs verticaux en acier avec panneau à lignes verticales sans ailettes, revêtus d'une peinture époxy polyester blanc RAL 9016 et traitées anti-corrosion. Connexion 4 orifices pour raccordement haut/bas. Radiateur réversible. Compatible avec tous les systèmes de chauffage. . Joues latérales montées d'usine . 4 orifices Ø 1/2" F . 1 bouchon Ø 1/2" (avec purgeur orientable et joint) . 1 bouchon Ø 1/2" avec joint . Pression de service maximum 6 bar. 20V . Entretien facile . Assemblage de 2 panneaux sans ailettes . Epaisseur 72 mm
Samba progress
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65
Émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45
Longueur
Type
Profondeur
Hauteur
Couleur