Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Radiateur ACOVA Kadrane Eau Chaude, robinet en H coudé et tête TH couleur, puissance 380W (dT50), hauteur 971 mm, largeur 400 mm, 12 éléments, raccordement 4 orifices par le bas, A/R réversible, couleur Bronze 0276
Un design carré adapté aux intérieurs épurés
Astuce aménagement : existe en modèle étroit
Robinetterie design incluse
Longévité : Acier de haute qualité protégé par un traitement anticorrosion et peinture longue durée pour une résistance accrue.
Parfait en claustra, pour séparer les pièces tout en laissant passer la lumière
Personnalisation : Disponible (en option) dans les 46 couleurs du nuancier Acova
Kadrane
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
Degré de brillance
Couleur standard
Adapté aux locaux humides
Avec consoles
Avec miroir
Conversion modèle mixte possible
Forme du cadre
Tube radiant
Forme du collecteur
Avec revêtement supérieur
Profondeur à partir du mur
Forme du tube
Avec plot de remplissage
Vanne thermostatique intégrée
Avec raccordement 1 point
Avec revêtement latéral
Exposant N
Émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65
Avec porte-serviettes
Avec orifice de vidange
Type d'installation
Pression de travail max.
Avec raccord de purge d'air
Avec purgeur d'air
Avec robinet de distribution
Nombre de raccordements standard
Modèle sèche-serviettes
Émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45
Raccordable sur eau chaude sanitaire
Émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 70/40
Avec matériau de fixation
Contenu en eau
Matériau
Longueur
Nombre de tubes
Qualité du matériau
Pivotant
Traitement de surface
Numéro RAL
Profondeur
Hauteur
Couleur
Type de pose