Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Radiateur sèche-serviettes ACOVA Kadrane Spa Eau Chaude, robinetterie en H coudé couleur 0276, puissance 332W (dT50), hauteur 803mm, largeur 450mm, racc. 4 orifices bas, entraxe 50mm centré ou excentré, A/R révers., couleur Bronze mat 0276
Un design carré adapté aux intérieurs épurés
Robinetterie design incluse
Confort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.
Personnalisation : Disponible (en option) dans les 46 couleurs du nuancier Acova
Adaptable en claustra, pour séparer les pièces tout en laissant passer la lumière
Longévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue durée
Kadrane spa
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
Degré de brillance
Couleur standard
Adapté aux locaux humides
Avec consoles
Avec miroir
Conversion modèle mixte possible
Forme du cadre
Tube radiant
Forme du collecteur
Avec revêtement supérieur
Profondeur à partir du mur
Forme du tube
Avec plot de remplissage
Vanne thermostatique intégrée
Avec raccordement 1 point
Avec revêtement latéral
Exposant N
Émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65
Avec porte-serviettes
Avec orifice de vidange
Type d'installation
Pression de travail max.
Avec raccord de purge d'air
Avec purgeur d'air
Avec robinet de distribution
Nombre de raccordements standard
Modèle sèche-serviettes
Émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45
Raccordable sur eau chaude sanitaire
Avec matériau de fixation
Contenu en eau
Matériau
Longueur
Nombre de tubes
Qualité du matériau
Pivotant
Traitement de surface
Profondeur
Hauteur
Couleur
Type de pose