Radiateur sèche-serviettes - 2012 eau chaude 609W raccordement central
Garantie 5 ans pièces Garantie Express pièces Indemnité dépannage SAV 5/7 en France
Plus de design
Disponible en version étroite pour une intégration dans les salles de bains les plus petites
Barres rondes
1 couleur : RAL 9016
Plus de facilité de pose
2 références en version étroite pour une intégration dans les salles de bains les plus petites
Système 3 fixations
Plus de performance
6 puissances pour s'adapter à toutes les surfaces de salles de bains
2 références permettant de choisir entre raccordements centrés ou sur collecteurs
Peut devenir mixte avec l'ajout du kit mixte
Produit livré sans accessoire de raccordement
Plus de services
Garantie 5 ans pièces Garantie Express pièces Indemnité dépannage SAV 5/7 en France
Puissances
3 Puissances : 408W, 609W, 844W, 942W (Delta 50°C)
2012
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
degré de brillance
forme du cadre
forme du collecteur
forme du tube
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65
type d'installation
nombre de raccordements standard
longueur
numéro RAL
profondeur
hauteur
couleur
Type de pose