Rexel logo
place Nos agences
handyman Vos outils
person Connexion
shopping_cart
0
Panier
menu_book
Catégories
Services Expertises La Fabrique
feedback
Nouveau
local_offer
Promos
new_releases
Destockage
info

Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus

  1. breadcrumb-arrow
  2. Chauffage hydraulique et plomberie breadcrumb-arrow
  3. Energie renouvelable ENR breadcrumb-arrow
  4. Pompe à chaleur liaison hydraulique breadcrumb-arrow
  5. 3301876

Ensemble PAC monobloc monophasé NIMBUS POCKET 150 M NET R32

 
Disponible auprès de votre agence
En raison de la règlementation F-Gas, consultez directement votre agence habituelle.
Main media
 
Réf Rexel :A1N3301876
Réf Fab :3301876
EAN13 :5414849257931

Caractéristiques principales

  • Type de réfrigérant R32
ENVIRONMENTAL_ICON

Ensemble PAC double ou triple service monobloc mono NIMBUS POCKET 150 M LINK R32. Fluide frigorigène R32. Connectivité embarquée. Pmax -7°C/55°C : 12,4 kW. Fonctionnement garanti par -20°C. Sorti d'eau à 60°C jusqu'à -10°C en 100% PAC

Accéder à la description complète
 
 

Détails du produit

Solution ultra flexible et adaptable. Raccordement par liaison hydraulique. Boitier électronique embarqué. Classe énergétique A+++ Pilotage à distance avec Ariston Net.

NIMBUS POCKET M NET

Ce produit n'a pas toutes les caractéristiques que vous recherchez ?

N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Gamme

NIMBUS POCKET M NET

Pompe à chaleur (air/eau), version monobloc

Type de réfrigérant

R32