Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Accessoire pompe à chaleur - Compress 5000/6000 LW - Multi module - Module électronique de gestion de circuit de chauffage (à partir du 3ème circuit)
Les points forts
- Température de départ jusqu'à 65 °C
- Gestion jusqu'à 4 circuits de chauffage + ECS
- Circulateurs basse consommation classe A
Performances
- Fonctionnement ultra silencieux grâce à l'isolation phonique renforcée
- Un COP (coefficient de performance) jusqu'à 4,3
- Gestion modulante de l'appoint électrique 9 kW avec la régulation REGO 1000
Installation
- Neuf ou rénovation grâce à une température de départ jusqu'à 65 °C
- Démarreur progressif de série
Technologie
- Circulateurs basse consommation classe A
- Compresseur Mitsubishi et fluide R407C pour les modèles Compress 5000 LW(/M)
- Compresseur Copeland et fluide R410A pour les modèles Compress 6000 LW
Utilisation
- Fonction séchage de plancher pour assurer une mise en œuvre plus rapide
- Gestion de 2 circuits de chauffage et ECS
- Gestion jusqu'à 4 circuits de chauffage avec l'accessoire multi-module
Confort
- Version ECS avec ballon bain-marie en inox de 185 litres
Équipements fournis - colisage 1 palette
- 1 circulateur basse consommation classe A pour circuit chauffage
- 1 circulateur basse consommation classe A pour circuit eau glycolée
- Démarreur progressif
- Appoint électrique : 9 kW
- Sonde de départ
- Sonde extérieure
- 4 pieds de réglage
- Filtre à particules pour circuit d'eau glycolée
- Filtre à particules pour circuit de chauffage (intégré pour les version LW)
- Vanne 3 voies motorisée pour ECS
- Ballon ECS inox de 185 litres (uniquement version LW/M)
- Robinet de vidange ECS (uniquement version LW/M)
- Kit de remplissage (pour modèles Compress 6000 LW)
Compress 5000/6000 lw
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Code Douane
Multiple de vente