Kit ECS pour Pompe à chaleur Air/Eau Monobloc

Main media

Caractéristiques principales

  • pièce détachée Non
  • accessoire Oui

Kit ECS comprenant une vanne 3 voies, une sonde PECS et un boitier relais pilotage de l'appoint PECS

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires pour pompe à chaleur

Hauteur

1230 mm

Largeur

3450 mm

pièce détachée

Non

accessoire

Oui

Profondeur

2280 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84189990

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.