Kit pour fonctionner en rafraichissement pour Loria

Main media

Kit permettent aux loria 1 service et loria duo le fonctionnement en mode rafraichissement.

 
 

Détails du produit


La PAC spécialement conçue pour le marché du neuf
Les modules hydrauliques Loria ont été entièrement conçus par nos équipes R&D, cette gamme est le fruit de l'expérience Atlantic en PAC et du désir d'optimiser la technologie pour cibler le marché du neuf et ses contraintes. Ils sont associés aux unités extérieures Fujitsu spécialement dimensionnées.
- Facile à installer grâce à l'appoint électrique intégré et une offre complète d'accessoires
- Fonctionnement jusque -20 °C en extérieur
- Facile à entretenir avec un accès direct à la conception hydraulique et livraison express des pièces détachées

Loria

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires pour pompe à chaleur

largeur

455 mm

profondeur

355 mm

hauteur

300 mm

Info produit

Gamme

Loria

Multiple de vente

1

Code Douane

84189990

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.