Rexel logo
place Nos agences
handyman Vos outils
person Connexion
shopping_cart
0
Panier
menu_book
Catégories
Services Expertises La Fabrique
feedback
Nouveau
local_offer
Promos
new_releases
Destockage
info

Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus

  1. breadcrumb-arrow
  2. Chauffage hydraulique et plomberie breadcrumb-arrow
  3. Energie renouvelable ENR breadcrumb-arrow
  4. Pompe à chaleur géothermie breadcrumb-arrow
  5. 522453
 

Pompe à chaleur eau/eau Atlantic Geolia 7 kW

Disponible auprès de votre agence
En raison de la règlementation F-Gas, consultez directement votre agence habituelle.
Main media
 
Réf Rexel :AEN522453
Réf Fab :522453
EAN13 :3410535224531
ENVIRONMENTAL_ICON

Pompe à chaleur eau/eau Atlantic Geolia - 7 kW - chauffage seul - fonctionnant sur le principe de la géothermie

Accéder à la description complète
 
 

Détails du produit

Géolia, la PAC géothermie pour tous les projets en maison neuve ou rénovation
Située à l'intérieur du logement, la pompe à chaleur absorbe les calories à l'aide des capteurs pour assurer le chauffage du logement et si besoin la production d'eau chaude sanitaire. N'étant pas dépendante des variations de températures extérieures, Atlantic Géolia se distingue par la stabilité de ses performances, qui lui permettent un départ d'eau jusqu'à 60 °C en thermodynamique (selon modèles et types de captages).
- Facile à intégrer avec plusieurs options de raccordement et la possibilité de superposer un PECS
- Confort garanti confort été comme hiver grâce au principe de la géothermie et du kit rafraîchissement en option
- Économies d'énergie maximales avec une très haute efficacité énergétique

Accompagnement / services Proji-PAC : logiciel d'aide au dimensionnement en ligne. Garantie Express : livraison de pièce de remplacement en 24h. 7 centres de formations en France.
Confort Confort garanti toute l'année grâce aux performances de la géothermie, peu dépendante des conditions extérieures. En été, un confort optimal grâce au kit rafraichissement en option. Régulation sur loi d'eau, issue du savoir-faire d'une marque multispécialiste.
Intégration dans l'habitat Raccordement possible à gauche ou à droite du produit. Possibilité de superposer un préparateur d'eau chaude sanitaire pour une compacité optimale. Pas besoin d'unité extérieure dans le jardin.
Économies d'énergie Économies maximales toute l'année car la géothermie est peu dépendante des variations de température extérieure. Un produit à très haute efficacité énergétique jusqu'à 233 %. Classe énergétique jusque A+++.

Atlantic geolia

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84186100

Gamme

Atlantic geolia

Pompe à chaleur (eau/eau)

Type de réfrigérant

R410a

puissance calorifique à 10/35 ° C (W10 / W35) selon EN 14510

9.37...9.37 kW

cOP à 10/35 °C (W10/W35) selon EN 14511

5.29

température max. de départ chauffage

55 °C

Poids

150 kg

Profondeur

790 mm

Hauteur

820 mm

Largeur

650 mm

L'entreprise
L'entreprise
  • L'entreprise Rexel France
  • Nous contacter
  • Nous recrutons
  • Ethique
  • Nos agences
Produits
Produits
  • Catégories
  • Nos Marques
  • Catalogues
  • Promotions
  • Destockage
Notre offre de services
Notre offre de services
  • Portail de services
  • Expertise métier
  • Gestion d'entreprise
  • Financement & CEE
  • Formations & Certifications
  • Gestion de chantier
  • Facturation Electronique
Avis clients0.0  / 5 ★★★★★★★★★★

0 avis clients certifiés par critizr logo

social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
reassu_chiffres-2_1741274442130LivraisonV10_1734458357190_1741274442130
Google-Play-FR-2x_1_1734458357190_1741274442130Apple-Store-FR-2x_1_1734458357190_1741274442130
  • © 2026 Rexel
  • Mentions légales
  • Données personnelles
  • Gestion des cookies
  • CGV
  • Politique sécurité
  • Sites internationaux open_in_new
Rexel logo

Une entreprise du groupe Rexel
© 2026 Rexel https://www.rexel.com

Une entreprise du groupe Rexel
© © 2026 Rexel www.rexel.com

Une entreprise du groupe Rexel