Pompe à chaleur hybride Hybrellia 5 kW / 24 kW

Main media

Caractéristiques principales

  • type de réfrigérant R32

Pompe à chaleur hybride 5 kW avec appoint gaz condensation 24 kW et ECS accumulée 135L

 
 

Détails du produit


Accompagnement et services
•Le service n°1 du marché, à vos côtés de A à Z
•Assistance technique Atlantic gratuite, basée à Merville proche de l'usine de production
•Garantie express : envoi des pièces de rechange sous garantie en 24h
Facilité d'entretien & de maintenance
•Moins de déplacement grâce au disconnecteur à remplissage automatique de série
Facilité d'installation
•Assistant de mise en service Easy Start
•Compatible au propane et au gaz naturel de série avec Easy Gaz Control
•Smart Adapt : pas de nécessité d'installer une sonde extérieure
•Tout équipée : disconnecteur, vase d'expansion sanitaire, bouteille de découplage et mitigeur thermostatique de série
Facilité d'utilisation
•Interfaces de régulation textuelles en couleurs et intuitives
•Compatible avec les thermostats Navilink connectés à Cozytouch
•Pilotage à distance sans bridge
Performance
•Unité extérieure ultrasilencieuse : 30 dB(A) à 5m
•Fluide R32, respectueux de l'environnement
Qualité & Fiabilité
•Ballon serpentin particulièrement adapté aux zones calcaires
•Unités intérieures fabriquées en France

Hybrellia

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette Env. Chauffage - Système thermo B
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Hybrellia

Multiple de vente

1

Code Douane

84186100

Pompe à chaleur (air/eau), version monobloc

type de réfrigérant

R32

type de pompe (pompe système)

économe en énergie

bruit de fonctionnement

52...52 dB(A)

charge en fluide réfrigérant préchargé

0.88 kg

poids

85 kg

Profondeur

518 mm

Hauteur

798 mm

Largeur

1095 mm

température max. de départ chauffage

80 °C

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.