Rexel logo
place Nos agences
handyman Vos outils
person Connexion
shopping_cart
0
Panier
menu_book
Catégories
Services Expertises La Fabrique
feedback
Nouveau
local_offer
Promos
new_releases
Destockage
info

Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus

  1. breadcrumb-arrow
  2. Chauffage hydraulique et plomberie breadcrumb-arrow
  3. Energie renouvelable ENR breadcrumb-arrow
  4. Pompe à chaleur hybride breadcrumb-arrow
  5. 527425
 

Pompe à chaleur hybride fioul Hysolina 9 kW / 23 kW

Disponible auprès de votre agence
En raison de la règlementation F-Gas, consultez directement votre agence habituelle.
Main media
 
Réf Rexel :AEN527425
Réf Fab :527425
EAN13 :3410535274253

Caractéristiques principales

  • COP à 7/35 °C selon EN 14511 4.62
  • puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511 10.08 kW
  • Modèle type complet
ENVIRONMENTAL_ICON

Pompe à chaleur hybride split 9 kW avec appoint fioul 23 kW et ECS accumulée 190L

Accéder à la description complète
 
 

Détails du produit

Facilité d'installation Haute température : produit compatible avec tout type d'émetteurs grâce au départ à 80°C Echangeur coaxial breveté résistant au gel et à l'encrassement : avec un volume tampon déjà intégré, il n'est pas nécessaire d'installer un ballon tampon dans la plupart des cas(2) . Le découplage n'est pas non plus nécessaire dans la plupart des cas(2) , ce qui engendre jusqu'à 1 000€ d'économisés sur le devis et 4h à l'installation Produit installable soit en juxtaposé soit en superposé selon la configuration du logement Assistant de mise en service Easy Start pour une mise en service guidée étape par étape
Facilité d'entretien &_ de maintenance 100% des composants accessibles par l'avant Echangeur coaxial 3x plus résistant qu'un échangeur à plaques? Moins d'intervention grâce au bouton de réarmement lumineux intégré de série en façade du module intérieur?
Economies Possibilité de régulation selon le coût des énergies pour profiter de l'énergie la plus favorable à chaque instant?
Une durabilité à toute épreuve Garantie 2 ans pièces et 1 an main d'œuvre (sous conditions) Garantie 5 ans corps de chauffe, compresseur, échangeur et ballon ECS Eligible à l'Extension de garantie 10 ans !
Connectivité Pilotage à distance via l'application Cozytouch avec les thermostats Navilink A75 / A78 et le bridge Cozytouch
Confort Eau chaude sanitaire en illimitée, en grande quantité et à température particulièrement stable grâce au ballon serpentin de 190 L Confort en chauffage assuré quelles que soient les conditions extérieures grâce à la chaudière La pompe à chaleur répond aux besoins tant que possible. Quand le besoin en chauffage est trop important, la chaudière assure le complément d'énergie Unité extérieure ultra-silencieuse : à partir de 34 dB(A) seulement, l'équivalent d'une chambre à coucher
L'accompagnement Atlantic au plus proche de vos besoins Le savoir faire d'une marque française, n°1 du service client avant, pendant et après vente(3) Assistance technique Atlantic gratuite, basée à Merville proche de l'usine de production Garantie Express : envoi des pièces de rechange sous garantie en 24h Proji-PAC : l'outil d'aide au dimensionnement qui vous aide à réaliser un devis au plus proches des besoins de vos clients !

Hysolina

Ce produit n'a pas toutes les caractéristiques que vous recherchez ?

N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84031090

Gamme

Hysolina

Pompe à chaleur (air/eau) version split

COP à 7/35 °C selon EN 14511

4.62

puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511

10.08 kW

Type de réfrigérant

R32

classe d'efficacité énergétique eau chaude (812/2013/EU)

A+

profil de soutirage

L

type de pompe (pompe système)

économe en énergie

puissance de chauffage, élément électrique réglable par paliers

Non

température max. de départ chauffage

80 °C

poids de l'unité intérieure

299 kg

profondeur de l'unité intérieure

1206 mm

hauteur de l'unité intérieure

1880 mm

largeur de l'unité intérieure

680 mm

Modèle type

complet

L'entreprise
L'entreprise
  • L'entreprise Rexel France
  • Nous contacter
  • Nous recrutons
  • Ethique
  • Nos agences
Produits
Produits
  • Catégories
  • Nos Marques
  • Catalogues
  • Promotions
  • Destockage
Notre offre de services
Notre offre de services
  • Portail de services
  • Expertise métier
  • Gestion d'entreprise
  • Financement & CEE
  • Formations & Certifications
  • Gestion de chantier
  • Facturation Electronique
Avis clients0.0  / 5 ★★★★★★★★★★

0 avis clients certifiés par critizr logo

social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
reassu_chiffres-2_1741274442130LivraisonV10_1734458357190_1741274442130
Google-Play-FR-2x_1_1734458357190_1741274442130Apple-Store-FR-2x_1_1734458357190_1741274442130
  • © 2026 Rexel
  • Mentions légales
  • Données personnelles
  • Gestion des cookies
  • CGV
  • Politique sécurité
  • Sites internationaux open_in_new
Rexel logo

Une entreprise du groupe Rexel
© 2026 Rexel https://www.rexel.com

Une entreprise du groupe Rexel
© © 2026 Rexel www.rexel.com

Une entreprise du groupe Rexel