Pompe à chaleur hybride murale monobloc 11 kW avec appoint gaz condensation 30 kW
Facilité d'installation Jusqu'à une demi-journée de travail de gagnée grâce au dosseret hydraulique de série comprenant : bouteille de découplage et liaisons chaudière Haute température : produit compatible avec tout type d'émetteurs grâce au départ à 85°C Calibration automatique des réglages gaz grâce à Easy Gaz Control Pas de nécessité d'installer de sonde extérieure grâce à Smart Adapt(2) Interfaces de régulation textuelles en couleurs et intuitives Assistant de mise en service Easy Start pour une mise en service guidée étape par étape
Facilité d'entretien &_ de maintenance 100% des composants accessibles par l'avant Pot à boues intégré pour une meilleure protection de l'échangeur à plaques Option de remplissage automatique pour moins d'interventions Compatible avec le service de suivi à distance Cozypro
Economies Possibilité de régulation sur le COP ou sur le coût des énergies
Une durabilité à toute épreuve Garantie 2 ans pièces et 1 an main d'œuvre (sous conditions) Garantie 5 ans corps de chauffe, compresseur et échangeur Eligible à l'Extension de garantie 10 ans !
Connectivité Pilotage du confort à distance sans bridge avec les thermostats modulants connectés Navilink 225 Connect ou 228 Radio-Connect et via l'application Cozytouch
Confort Confort en chauffage assuré quelles que soient les conditions extérieures grâce à la chaudière La pompe à chaleur répond aux besoins tant que possible. Quand le besoin en chauffage est trop important, la chaudière assure le complément d'énergie Maintien d'une température particulièrement stable dans le logement grâce à la régulation Atlantic Smart Adapt, qui permet une modulation intelligente de la température de départ de chauffage(2) Unité extérieure ultra-silencieuse : à partir de 30 dB(A) à 5 m seulement, l'équivalent d'une conversation à voix basse !
L'accompagnement Atlantic au plus proche de vos besoins Le savoir faire d'une marque française, n°1 du service client avant, pendant et après vente(3) Assistance technique Atlantic gratuite, basée à Merville proche de l'usine de production Garantie Express : envoi des pièces de rechange sous garantie en 24h Proji-PAC : l'outil d'aide au dimensionnement qui vous aide à réaliser un devis au plus proches des besoins de vos clients !
Hybea
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511
type de réfrigérant
COP à 7/35 °C selon EN 14511
type de pompe (pompe système)
bruit de fonctionnement
classe d'efficacité énergétique eau chaude (812/2013/EU)
charge en fluide réfrigérant préchargé
profil de soutirage
poids
Hauteur
Largeur
Profondeur
température max. de départ chauffage