Ballon tampon 100 litres SBP 100 classic

Main media

Caractéristiques principales

  • pression de travail max. 3 bar
  • Type de pose modèle vertical
  • contenu 100 l

Ballon tampon 100 litres SBP 100 classic

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette Env. Chauffage - Système thermo C
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Ballon tampon

avec isolation

Oui

pression de travail max.

3 bar

matériau de la surface

plastique

Hauteur de basculement

968 mm

classe d'efficacité énergétique (812/2013/EU)

C

taille de raccordement du capteur de température

autre

nombre de raccordement pour capteurs de température

1

avec connexion à un capteur de température

Oui

avec résistance électrique intégrée

Non

protection de la paroi intérieure

autre

matériau fût

acier

dimension de raccordement 2

1 1/4 pouce

dimension de raccordement 1

1 1/4 pouce

Diamètre raccord

510 mm

type raccordement 2

filetage extérieur

type raccordement 1

filetage extérieur

Hauteur

877 mm

Type de pose

modèle vertical

convient pour pompe à chaleur

Oui

convient pour chauffage central

Oui

protection de surface extérieure

autre

raccordement élément électrique

autre

matériau isolant

autre

température max.

95 °C

contenu

100 l

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

73101000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.