Ballon tampon de 415 litres avec isolation STH 415 Plus

Main media

Caractéristiques principales

  • pression de travail max. 3 bar
  • contenu 415 l
  • Type de pose modèle vertical

Ballon tampon de 415 litres avec isolation STH 415 Plus

 
 

Détails du produit

Sth

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette Env. Chauffage - Système thermo B
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Ballon tampon

avec résistance électrique intégrée

Non

protection de la paroi intérieure

revêtu

matériau fût

acier

dimension de raccordement 2

2 pouces

dimension de raccordement 1

2 pouces

avec isolation

Oui

pression de travail max.

3 bar

matériau de la surface

plastique

Hauteur de basculement

1.8 mm

classe d'efficacité énergétique (812/2013/EU)

B

taille de raccordement du capteur de température

autre

nombre de raccordement pour capteurs de température

3

convient pour pompe à chaleur

Oui

convient pour chauffage central

Oui

protection de surface extérieure

autre

raccordement élément électrique

autre

matériau isolant

autre

température max.

95 °C

contenu

415 l

Diamètre raccord

750 mm

type raccordement 2

filetage extérieur

type raccordement 1

filetage extérieur

Hauteur

1.71 mm

Type de pose

modèle vertical

Info produit

Gamme

Sth

Multiple de vente

1

Code Douane

73090030

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.