Module ECS intégrée Estia R32, Appoint 6kW, Cuve 210L, ECS profil XL, efficacité A+, temps de chauffe = 1h05, Départ d'eau maxi. = 65°C (62°C à -25°C ext.), Raccordements par le haut & maintenance en façade, Option Wifi,
Module hydraulique ECS intégré PAC air/eau ESTIA
Référence HWT-1101F21ST6W-E
Technologie bibloc, réfrigérant R32
Ballon ECS de 210L intégré
Température de départ d'eau : jusqu'à 65°C
Classe énergétique A+++ (+7/35)
Classe énergétique ECS A+ (cycle XL)
Appoint électrique 6kW
Raccordements hydrauliques et frigorifiques aisés en partie supérieure
Mise en service et maintenance facile : accès aisé en façade
Gamme de pompe à chaleur air/eau ESTIA
R32
Chauffage et eau chaude sanitaire
Mono-ventilateur
4 tailles de 4 à 11kW
Neuf / rénovation
Température de départ d'eau : jusqu'à 65°C
A+++ (+7/35)
Fonctionnement garanti jusqu'à -25°C extérieur.
ESTIA
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
régulation pour commande de chaudière de chauffage
convient pour chauffage central
transfert de données par USB
température max. de départ chauffage
tension de raccordement
commande à distance possible
poids de l'unité intérieure
profondeur de l'unité intérieure
hauteur de l'unité intérieure
largeur de l'unité intérieure
Modèle type
transfert de données par Internet
puissance de l'élément chauffant électrique
refroidissement intégré
longueur maximale de conduit
diamètre nominal conduite de liquide
type de réfrigérant
avec élément chauffant électrique
adapté au chauffage d'eau de piscine
régulation de la température ambiante
adapté à l'eau chaude sanitaire
régulation de piscine
diamètre nominal, conduite d'aspiration
pression acoustique selon EN12102 à 0/35 °C /1m distance (unité intérieure)
puissance sonore de l’unité intérieure selon EN12102 à 0/35 °C
charge en fluide réfrigérant préchargé
profil de soutirage
efficacité énergétique du chauffe-eau (Nwh)
convient pour le refroidissement actif
démarrage progressif intégré
type de régulation du régime (pompe système)
régulation du régime, pompe (pompe système)
type d'alimentation de la pompe (pompe système)
transmission de données via liaison bus
commande externe nécessaire
puissance de chauffage, élément électrique réglable par paliers
régulation pour commande d'accumulateur
compresseur modulable
raccordement et réglage de plusieurs systèmes émetteurs possibles