Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Module Hydraulique Mural Estia R32, Liaisons frigorifiques, Appoint 6kW monophasé, Départ d'eau maxi. = 65°C (62°C à -25°C ext.), Ultra-compact : 725x450x235mm & 28kg, Option Wifi,
Module hydraulique mural PAC air/eau ESTIA
Référence HWT-1401XWHM6W-E
Technologie bibloc à liaisons frigorifiques, réfrigérant R32, alimentation en monophasé
Température de départ d'eau : jusqu'à 65°C
Classe énergétique A+++ (+7/35)
Appoint électrique 6kW
Module ultra-compact (HxLxP) 725 x 450 x 235 mm et 28kg
Design épuré, couleur blanche
Gamme de pompe à chaleur air/eau ESTIA
R32
Chauffage et eau chaude sanitaire
Mono-ventilateur
4 tailles de 4 à 11kW
Neuf / rénovation
Température de départ d'eau : jusqu'à 65°C
A+++ (+7/35)
Fonctionnement garanti jusqu'à -25°C extérieur.
ESTIA
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
puissance de l'élément chauffant électrique
compresseur modulable
raccordement et réglage de plusieurs systèmes émetteurs possibles
transfert de données par Internet
refroidissement intégré
diamètre nominal conduite de liquide
avec élément chauffant électrique
adapté au chauffage d'eau de piscine
régulation de la température ambiante
adapté à l'eau chaude sanitaire
régulation de piscine
diamètre nominal, conduite d'aspiration
convient pour le refroidissement actif
démarrage progressif intégré
type de régulation du régime (pompe système)
régulation du régime, pompe (pompe système)
type d'alimentation de la pompe (pompe système)
transmission de données via liaison bus
commande externe nécessaire
puissance de chauffage, élément électrique réglable par paliers
régulation pour commande d'accumulateur
régulation pour commande de chaudière de chauffage
convient pour chauffage central
transfert de données par USB
température max. de départ chauffage
tension de raccordement
commande à distance possible
largeur de l'unité intérieure
poids de l'unité intérieure
profondeur de l'unité intérieure
hauteur de l'unité intérieure
Modèle type