Module Hydraulique Mural Estia R32 - 6kW - PAC Estia HWT-80/110

Main media

Caractéristiques principales

  • Modèle type unité intérieure

Module Hydraulique Mural Estia R32, Liaisons frigorifiques, Appoint 6kW, Départ d'eau maxi. = 65°C (62°C à -25°C ext.), Ultra-compact : 725x450x235mm & 27kg, Option Wifi,

 
 

Détails du produit

Module hydraulique mural PAC air/eau ESTIA
Référence HWT-1101XWHT6W-E
Technologie bibloc, réfrigérant R32
Température de départ d'eau : jusqu'à 65°C
Classe énergétique A+++ (+7/35)
Appoint électrique 6kW
Module ultra-compact (HxLxP) 725 x 450 x 235 mm et 27kg
Design épuré, couleur blanche
Gamme de pompe à chaleur air/eau ESTIA
R32
Chauffage et eau chaude sanitaire
Mono-ventilateur
4 tailles de 4 à 11kW
Neuf / rénovation
Température de départ d'eau : jusqu'à 65°C
A+++ (+7/35)
Fonctionnement garanti jusqu'à -25°C extérieur.

ESTIA

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette Env. Chauffage - Système thermo A++
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

ESTIA

Multiple de vente

1

Code Douane

84151090

Pompe à chaleur (air/eau) version split

régulation pour commande de chaudière de chauffage

Oui

convient pour chauffage central

Oui

transfert de données par USB

Non

température max. de départ chauffage

65 °C

tension de raccordement

230 V

commande à distance possible

Oui

poids de l'unité intérieure

27 kg

profondeur de l'unité intérieure

235 mm

transfert de données par Internet

Oui

hauteur de l'unité intérieure

725 mm

puissance de l'élément chauffant électrique

3...6 kW

largeur de l'unité intérieure

450 mm

refroidissement intégré

Oui

Modèle type

unité intérieure

longueur maximale de conduit

30 m

diamètre nominal conduite de liquide

1/4 pouce

type de réfrigérant

R32

avec élément chauffant électrique

Non

adapté au chauffage d'eau de piscine

Non

régulation de la température ambiante

Oui

adapté à l'eau chaude sanitaire

Oui

régulation de piscine

Non

diamètre nominal, conduite d'aspiration

5/8 pouces

pression acoustique selon EN12102 à 0/35 °C /1m distance (unité intérieure)

28 dB

puissance sonore de l’unité intérieure selon EN12102 à 0/35 °C

40 dB(A)

charge en fluide réfrigérant préchargé

0 kg

convient pour le refroidissement actif

Oui

démarrage progressif intégré

Oui

type de régulation du régime (pompe système)

continu

régulation du régime, pompe (pompe système)

incorporé

type d'alimentation de la pompe (pompe système)

AC

transmission de données via liaison bus

Oui

commande externe nécessaire

Non

puissance de chauffage, élément électrique réglable par paliers

Oui

régulation pour commande d'accumulateur

Oui

compresseur modulable

Non

raccordement et réglage de plusieurs systèmes émetteurs possibles

Oui

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.