Unité intérieure chauffage seul pour pompe à chaleur air-eau split 16kW
La NIBE HBS 05-16 est une unité intérieure compacte pour pompes à chaleur air/eau NIBE bibloc. En combinaison avec une pompe à chaleur air/eau NIBE AMS 10, un système de régulation NIBE SMO et, en option, un ballon d'eau chaude sanitaire.
L'unité NIBE HBS 05-16 est adaptée aux nouvelles constructions, aux rénovations et aux remplacements de chaudières. Elle intègre un condenseur qui est connecté à l'unité extérieure à l'aide d'une liaison frigorifique.
Alimentation électrique : monophasé
Régulateurs compatibles : NIBE SMO 20 ou NIBE SMO S40
Unités extérieures compatibles : NIBE AMS 10-16
Les NIBE Split HBS 05 sont des pompes à chaleur air-eau
bi-blocs équipées d'un compresseur Inverter adaptant la puissance produite au plus proche du besoin. Elles sont prévues
d'origine pour le chauffage et, en option, le rafraîchissement.
Les pompes à chaleur NIBE Split HBS 05 peuvent chauffer votre habitation, la rafraîchir, produire de l'eau chaude
sanitaire en adaptant la puissance produite au plus proche du
besoin.
Les systèmes NIBE Split HBS 05 se composent d'un module
extérieur (NIBE AMS) et d'un module intérieur (NIBE HBS 05).
Ce dernier est compatible avec le système de régulation NIBE
et peut donc bénéficier de l'ensemble de ses fonctionnalités.
NIBE SPLIT peut produire de l'eau chaude jusqu'à 58 °C (ou 65 °C
avec un thermoplongeur) et continuer de fonctionner normalement,
même si les températures extérieures chutent jusqu'à -20 °C.
Les PAC NIBE Split HBS 05 peuvent être combinées aux modules
NIBE VVM, intégrant toute l'hydraulique et la régulation pour la production d'eau de chauffage et d'eau chaude sanitaire
Nibe hbs 05
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane