Rexel logo
place Nos agences
handyman Vos outils
person Connexion
shopping_cart
0
Panier
menu_book
Catégories
Services Expertises La Fabrique
feedback
Nouveau
local_offer
Promos
new_releases
Destockage
info

Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus

  1. breadcrumb-arrow
  2. Chauffage hydraulique et plomberie breadcrumb-arrow
  3. Energie renouvelable ENR breadcrumb-arrow
  4. Pompe à chaleur liaison frigorifique breadcrumb-arrow
  5. 527084
 

Pompe à chaleur air-eau AÉROLIA 2 DUO - 10kW R32

Disponible auprès de votre agence
En raison de la règlementation F-Gas, consultez directement votre agence habituelle.
Main media
 
Réf Rexel :EET527084
Réf Fab :527084
EAN13 :3546335270840

Caractéristiques principales

  • COP à 7/35 °C selon EN 14511 4.5
  • puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511 9.5 kW
  • Modèle type complet

Pompe à chaleur air-eau split AÉROLIA 2 DUO - 10kW R32 - Connectivité native à Cozytouch via le thermostat d'ambiance

Accéder à la description complète
 
 

Détails du produit

Pilotable à distance grâce à l'application Cozytouch
Design épuré et moderne pour s'adapter au mieux à votre habitation
Unité extérieure silencieuse
Certifié "Heat Pump Keymark" ce qui garantit la qualité des pompes à chaleur et la performance saisonnière
Technologie Inverter qui permet d'optimiser la durée de vie de l'appareil
Échangeur coaxial breveté : une technologie plus robuste que les échangeurs traditionnels à plaques

Compacité du module extérieur avec un mono-ventilateur pour toutes les puissances
Facile à installer avec l'assistant de mise en service EASY START
Classe énergétique A+++/A++ en chauffage (35°C/55°C)
Connectivité native à Cozytouch via le thermostat d'ambiance
Température de sortie d'eau jusqu'à 55°C
SAV Express

Aérolia 2

Ce produit n'a pas toutes les caractéristiques que vous recherchez ?

N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84186100

Gamme

Aérolia 2

Pompe à chaleur (air/eau) version split

COP à 7/35 °C selon EN 14511

4.5

puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511

9.5 kW

type de réfrigérant

R32

Classe d'efficacité énergétique chauffage de l'espace (35 °C) dans des conditions moyennes

A+++

ηs, h (application température moyenne (55 °C) dans des conditions moyennes)

130 %

ηs, h (application basse température (35 °C) dans des conditions moyennes)

178 %

classe d'efficacité énergétique eau chaude (812/2013/EU)

A+

profil de soutirage

L

type de pompe (pompe système)

économe en énergie

puissance de chauffage, élément électrique réglable par paliers

Oui

température max. de départ chauffage

55 °C

poids de l'unité intérieure

143 kg

profondeur de l'unité intérieure

624 mm

hauteur de l'unité intérieure

1780 mm

largeur de l'unité intérieure

598 mm

Modèle type

complet

L'entreprise
L'entreprise
  • L'entreprise Rexel France
  • Nous contacter
  • Nous recrutons
  • Ethique
  • Nos agences
Produits
Produits
  • Catégories
  • Nos Marques
  • Catalogues
  • Promotions
  • Destockage
Notre offre de services
Notre offre de services
  • Portail de services
  • Expertise métier
  • Gestion d'entreprise
  • Financement & CEE
  • Formations & Certifications
  • Gestion de chantier
  • Facturation Electronique
Avis clients0.0  / 5 ★★★★★★★★★★

0 avis clients certifiés par critizr logo

social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
reassu_chiffres-2_1741274442130LivraisonV10_1734458357190_1741274442130
Google-Play-FR-2x_1_1734458357190_1741274442130Apple-Store-FR-2x_1_1734458357190_1741274442130
  • © 2026 Rexel
  • Mentions légales
  • Données personnelles
  • Gestion des cookies
  • CGV
  • Politique sécurité
  • Sites internationaux open_in_new
Rexel logo

Une entreprise du groupe Rexel
© 2026 Rexel https://www.rexel.com

Une entreprise du groupe Rexel
© © 2026 Rexel www.rexel.com

Une entreprise du groupe Rexel