Jour férié du 14 mai : les livraisons du vendredi 15 mai (en agence et sur chantier) seront exceptionnellement reportées au lundi 18 mai.

Rexel logo
place Nos agences
handyman Vos outils
person Connexion
shopping_cart
0
Panier
menu_book
Catégories
Services Expertises La Fabrique
feedback
Nouveau
local_offer
Promos
new_releases
Destockage
info

Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus

  1. breadcrumb-arrow
  2. Chauffage hydraulique et plomberie breadcrumb-arrow
  3. Energie renouvelable ENR breadcrumb-arrow
  4. Pompe à chaleur liaison frigorifique breadcrumb-arrow
  5. 526797
 

Pompe à chaleur air-eau AÉROLIA DUO 17kW triphasé R410A

Disponible auprès de votre agence
En raison de la règlementation F-Gas, consultez directement votre agence habituelle.
Main media
 
Réf Rexel :EET526797
Réf Fab :526797
EAN13 :3546335267970

Caractéristiques principales

  • Modèle type complet
  • COP à 7/35 °C selon EN 14511 4.15
  • puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511 17 kW
ENVIRONMENTAL_ICON

Pompe à chaleur air-eau split AÉROLIA DUO 17kW triphasé R410A

Accéder à la description complète
 
 

Détails du produit

Classe énergétique A++ en chauffage (35°C/55°C) - Classe énergétique A en ECS
SCOP 35°C = 4,12
SCOP 55°C = 3,33
Échangeur coaxial breveté : une technologie plus robuste que les échangeurs traditionnels à plaques
Technologie Inverter qui permet d'optimiser la durée de vie de l'appareil
Certifié "Heat Pump Keymark" ce qui garantit la qualité des pompes à chaleur et la performance saisonnière
Option kit rafraichissement (uniquement avec plancher chauffant/rafraîchissant ou radiateurs dynamiques réversibles)
75% de la chaleur produite est gratuite, puisé dans l'air extérieur
SAV Express
Facile à installer avec la fonction de paramétrage EASY START

Aérolia

Ce produit n'a pas toutes les caractéristiques que vous recherchez ?

N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Aérolia

Multiple de vente

1

Code Douane

84186100

Pompe à chaleur (air/eau) version split

hauteur de l'unité intérieure

1851 mm

largeur de l'unité intérieure

648 mm

Modèle type

complet

puissance de chauffage, élément électrique réglable par paliers

Non

température max. de départ chauffage

60 °C

poids de l'unité intérieure

155 kg

profondeur de l'unité intérieure

684 mm

COP à 7/35 °C selon EN 14511

4.15

puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511

17 kW

Type de réfrigérant

R410a

Classe d'efficacité énergétique chauffage de l'espace (35 °C) dans des conditions moyennes

A++

ηs, h (application température moyenne (55 °C) dans des conditions moyennes)

130 %

ηs, h (application basse température (35 °C) dans des conditions moyennes)

161 %

classe d'efficacité énergétique eau chaude (812/2013/EU)

A

profil de soutirage

L

type de pompe (pompe système)

économe en énergie

L'entreprise
L'entreprise
  • L'entreprise Rexel France
  • Nous contacter
  • Nous recrutons
  • Ethique
  • Nos agences
Produits
Produits
  • Catégories
  • Nos Marques
  • Catalogues
  • Promotions
  • Destockage
Notre offre de services
Notre offre de services
  • Portail de services
  • Expertise métier
  • Gestion d'entreprise
  • Financement & CEE
  • Formations & Certifications
  • Gestion de chantier
  • Facturation Electronique
Avis clients0.0  / 5 ★★★★★★★★★★

0 avis clients certifiés par critizr logo

social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
reassu_chiffres-2_1741274442130LivraisonV10_1734458357190_1741274442130
Google-Play-FR-2x_1_1734458357190_1741274442130Apple-Store-FR-2x_1_1734458357190_1741274442130
  • © 2026 Rexel
  • Mentions légales
  • Données personnelles
  • Gestion des cookies
  • CGV
  • Politique sécurité
  • Sites internationaux open_in_new
Rexel logo

Une entreprise du groupe Rexel
© 2026 Rexel https://www.rexel.com

Une entreprise du groupe Rexel
© © 2026 Rexel www.rexel.com

Une entreprise du groupe Rexel