Rexel logo
place Nos agences
handyman Vos outils
person Connexion
shopping_cart
0
Panier
menu_book
Catégories
Services Expertises La Fabrique
feedback
Nouveau
local_offer
Promos
new_releases
Destockage
info

Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus

  1. breadcrumb-arrow
  2. Chauffage hydraulique et plomberie breadcrumb-arrow
  3. Energie renouvelable ENR breadcrumb-arrow
  4. Pompe à chaleur liaison frigorifique breadcrumb-arrow
  5. 207964
 

Pompe à chaleur air/eau + tour hydraulique HPA-O 10.2 Trend HC 230 + HSBC 300

Disponible auprès de votre agence
En raison de la règlementation F-Gas, consultez directement votre agence habituelle.
Main media
 
Réf Rexel :SBO207964
Réf Fab :207964
EAN13 :4017212079645

Caractéristiques principales

  • Type de réfrigérant R290

Pompe à chaleur air/eau monobloc à modulation de puissance 10 kW R290 Réversible Monophasée 48 dB(A) Température de départ jusqu'à 75°C Pour le neuf ou la réno avec tour hydraulique HSBC 300 cool (ballon tampon 100 litres + ECS 270 litres)

Accéder à la description complète
 
 

Détails du produit

Hpnext

Ce produit n'a pas toutes les caractéristiques que vous recherchez ?

N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Hpnext

Code Douane

84186100

Multiple de vente

1

Pompe à chaleur (air/eau), version monobloc

Type de réfrigérant

R290