Rexel logo
place Nos agences
handyman Vos outils
person Connexion
shopping_cart
0
Panier
menu_book
Catégories
Services Expertises La Fabrique
feedback
Nouveau
local_offer
Promos
new_releases
Destockage
info

Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus

  1. breadcrumb-arrow
  2. Chauffage hydraulique et plomberie breadcrumb-arrow
  3. Energie renouvelable ENR breadcrumb-arrow
  4. Pompe à chaleur liaison frigorifique breadcrumb-arrow
  5. 526633
 

Pompe à chaleur split air/eau Alfea Excellia HP A.I. 17 kW triphasée

Disponible auprès de votre agence
En raison de la règlementation F-Gas, consultez directement votre agence habituelle.
Main media
 
Réf Rexel :AEN526633
Réf Fab :526633
EAN13 :3410535266333

Caractéristiques principales

  • COP à 7/35 °C selon EN 14511 4.15
  • puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511 17 kW
  • Modèle type complet

Pompe à chaleur air/eau split inverter hautes performances (60DC) - 17 kW Triphasé - chauffage seul

Accéder à la description complète
 
 

Détails du produit

Performances améliorées Hautes performances assurant un départ d'eau à 63°C jusque -20°C extérieur Jusqu'à 12kW disponibles à -7°C extérieur pour 55°C de départ Efficacité énergétique jusque 156%, SCOP à 25°C jusqu'à 4,25 Mode silence de série, jusqu'à -4dB(A)*
Rapidité d'installation Paramétrage facile grâce au questionnaire de démarrage Easystart Appoint électrique intégré de série Pas de vanne filtre à prévoir grâce à l'échangeur coaxial et son volume tampon Offre complète d'accessoires pour toutes les installations
Service client n°1 Application Atlantic Services Pro pour accéder facilement aux documents techniques, codes erreurs et listes de pièces détachées Proji-PAC : logiciel d'aide au dimensionnement en ligne Garantie Express : livraison de pièce de remplacement en 24h 7 centres de formations en France
Connectivité Grand écran et menus textes avec l'interface de régulation Conception hydraulique claire et facile d'accès Documents techniques disponibles sur l'application Atlantic Services Pro
Durabilité Gamme de puissance idéale pour le remplacement d'une chaudière Performances garanties dans le temps grâce à l'échangeur coaxial breveté
Economies Performances et économies avec un SCOP à 35°C jusqu'à 4,25 Classe énergétique chauffage jusque A++ Economies garanties dans le temps grâce à la robustesse de son échangeur coaxial breveté Technologie inverter pour adapter en continu la production de chaleur au juste besoin
Facilité d'entretien Conception hydraulique claire et facile d'accès Diagnostic facilité avec l'interface de régulation Documents techniques, codes erreurs et pièces détachées disponibles dans l'application Atlantic Services Pro

Alfea excellia hp a.i

Ce produit n'a pas toutes les caractéristiques que vous recherchez ?

N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84186100

Gamme

Alfea excellia hp a.i

Pompe à chaleur (air/eau) version split

Compatible Energeasy connect

Oui

COP à 7/35 °C selon EN 14511

4.15

puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511

17 kW

type de réfrigérant

R410a

ηs, h (application température moyenne (55 °C) dans des conditions moyennes)

130 %

ηs, h (application basse température (35 °C) dans des conditions moyennes)

161 %

type de pompe (pompe système)

économe en énergie

puissance de chauffage, élément électrique réglable par paliers

Non

température max. de départ chauffage

60 °C

poids de l'unité intérieure

46 kg

profondeur de l'unité intérieure

482 mm

hauteur de l'unité intérieure

809 mm

largeur de l'unité intérieure

448 mm

Modèle type

complet

L'entreprise
L'entreprise
  • L'entreprise Rexel France
  • Nous contacter
  • Nous recrutons
  • Ethique
  • Nos agences
Produits
Produits
  • Catégories
  • Nos Marques
  • Catalogues
  • Promotions
  • Destockage
Notre offre de services
Notre offre de services
  • Portail de services
  • Expertise métier
  • Gestion d'entreprise
  • Financement & CEE
  • Formations & Certifications
  • Gestion de chantier
  • Facturation Electronique
Avis clients0.0  / 5 ★★★★★★★★★★

0 avis clients certifiés par critizr logo

social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
reassu_chiffres-2_1741274442130LivraisonV10_1734458357190_1741274442130
Google-Play-FR-2x_1_1734458357190_1741274442130Apple-Store-FR-2x_1_1734458357190_1741274442130
  • © 2026 Rexel
  • Mentions légales
  • Données personnelles
  • Gestion des cookies
  • CGV
  • Politique sécurité
  • Sites internationaux open_in_new
Rexel logo

Une entreprise du groupe Rexel
© 2026 Rexel https://www.rexel.com

Une entreprise du groupe Rexel
© © 2026 Rexel www.rexel.com

Une entreprise du groupe Rexel