Unité au sol Daikin Alt 3 R F T-8 V230 L 1 Zone

Main media

Unité au sol Daikin Altherma 3 R F Taille 8 Version 230 L 1 Zone MT au Sol avec ballon ECS intégré Chauffage d'appoint intégré Faible encombrement de 600 x 600 mm Facilité d'accès aux pièces hydrauliques Connexion WIFI au cloud Daikin

 
 

Détails du produit

Daikin altherma 3 r

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette Env. Chauffage - Système thermo A+
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Daikin altherma 3 r

Multiple de vente

1

Code Douane

84159000

Pompe à chaleur (air/eau) version split

hauteur de l'unité intérieure

1850 mm

largeur de l'unité intérieure

595 mm

diamètre de tube extérieur, prise système de distribution

1 mm

pression de service max. système émetteur

3 bar

poids de l'unité intérieure

128 kg

profondeur de l'unité intérieure

625 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.