Unité extérieure pour pompe à chaleur air/eau MONO AWHP 11 MR

Main media

Caractéristiques principales

  • type de réfrigérant R410a
ICON

Groupe extérieure PAC Puissance calorifique à +7 °C/+35 °C= 11.2 kW

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84189990

Pompe à chaleur (air/eau), version monobloc

type de réfrigérant

R410a

charge en fluide réfrigérant préchargé

3.3 kg

profondeur

480 mm

hauteur

1020 mm

largeur

1050 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.