Unité intérieure PAC Bi-Bloc T-CAP K 12kW mono

Main media

Caractéristiques principales

  • Modèle type unité intérieure

Module Hydraulique chauffage seul bi-bloc T-CAP - 12 kW - Monophasé - Compatible Génération K R32

 
 

Détails du produit

K T-CAP

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette Env. Chauffage - Système thermo A++
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

K T-CAP

Multiple de vente

1

Code Douane

84198998

Pompe à chaleur (air/eau) version split

avec élément chauffant électrique

Oui

régulation de la température ambiante

Oui

largeur de l'unité intérieure

500 mm

Modèle type

unité intérieure

puissance de l'élément chauffant électrique

3...6 kW

poids de l'unité intérieure

41 kg

profondeur de l'unité intérieure

348 mm

hauteur de l'unité intérieure

892 mm

puissance sonore de l’unité intérieure selon EN12102 à 0/35 °C

33 dB(A)

tension de raccordement

230 V

type de pompe (pompe système)

économe en énergie

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.