Unité intérieure PAC HP Bi-bloc Série K-SDC09-3ph

Main media

Caractéristiques principales

  • Modèle type unité intérieure

Unité intérieure triphasée Aquarea Haute Performance Bi-bloc Série K 9 kW au R32 avec appoint 3 kW

 
 

Détails du produit

K HAUTE PERFORMANCE

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette Env. Chauffage - Système thermo A++
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

K HAUTE PERFORMANCE

Multiple de vente

1

Code Douane

84158300

Pompe à chaleur (air/eau) version split

puissance sonore de l’unité intérieure selon EN12102 à 0/35 °C

33 dB(A)

régulation de la température ambiante

Oui

avec élément chauffant électrique

Oui

puissance de l'élément chauffant électrique

3...3 kW

type de pompe (pompe système)

économe en énergie

poids de l'unité intérieure

40 kg

hauteur de l'unité intérieure

892 mm

profondeur de l'unité intérieure

348 mm

Modèle type

unité intérieure

largeur de l'unité intérieure

500 mm

tension de raccordement

400 V

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.