Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Pompe à chaleur Air/Eau HTi70 8kW monophasé + Pilote Orium 3S, monobloc, HT 70°C, R290, ultramodulante de 15 à 100%, 1 circuit chauffage, préraccordement pour ballon ECS séparé, appoint élec, vase d'expansion, kit de découplage, kit hydro
Pompe à chaleur conçue et fabriquée en France, le savoir-faire français allié à des usines implantées sur notre territoire.
Pilote compact et complet en réponse à tous les besoins, chauffage, rafraîchissement et Eau Chaude Sanitaire déportée.
Augmentation de la puissance de chauffage à mesure que la température d'air diminue
Performante avec COP normatif jusqu'à 4,8* et silencieuse grâce à une conception minutieuse. Compresseur garantie 5 ans *
Pompe à chaleur conçue et fabriquée en France, le savoir-faire français allié à des usines implantées sur notre territoire.
Pilote compact et complet en réponse à tous les besoins, chauffage, rafraîchissement et Eau Chaude Sanitaire déportée.
Augmentation de la puissance de chauffage à mesure que la température d'air diminue
Performante avec COP normatif jusqu'à 4,8* et silencieuse grâce à une conception minutieuse. Compresseur garantie 5 ans *
Hti70 orium 3s
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
compresseur modulable
type d'optimisation
raccordement et réglage de plusieurs systèmes émetteurs possibles
transfert de données par Internet
température de l'air
COP à 7/35 °C selon EN 14511
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511
niveau de puissance acoustique (selon EN12102 à 0/35 °C)
Type de réfrigérant
montage appareil
adapté au chauffage d'eau de piscine
régulation de la température ambiante
adapté à l'eau chaude sanitaire
régulation de piscine
Classe d'efficacité énergétique chauffage de l'espace (55 °C) dans des conditions moyennes
Classe d'efficacité énergétique chauffage de l'espace (35 °C) dans des conditions moyennes
ηs, h (application température moyenne (55 °C) dans des conditions moyennes)
ηs, h (application basse température (35 °C) dans des conditions moyennes)
SCOP application température moyenne (55 °C) dans des conditions moyennes
SCOP application basse température (35 °C) dans des conditions moyennes
potentiel de réchauffement global (PRG/GWP)
charge en fluide réfrigérant préchargé
COPd à Tj=+7°C
commande d'eau chaude sanitaire intégrée
puissance frigorifique à 35/7° selon EN14511
puissance frigorifique à 35/18°C selon EN14511
convient pour le refroidissement actif
démarrage progressif intégré
type de régulation du régime (pompe système)
régulation du régime, pompe (pompe système)
type d'alimentation de la pompe (pompe système)
type de pompe (pompe système)
transmission de données via liaison bus
pression externe disponible avec pompe système au débit nominal
taux de modulation
commande externe nécessaire
régulation pour commande d'accumulateur
régulation pour commande de chaudière de chauffage
convient pour chauffage central
transfert de données par USB
quantité d'air
température max. de départ chauffage
Tension de raccordement
Classe de protection (IP)
Fréquence
protection de l'appareil
commandable à distance
Possibilité de mise en cascade
type de réglage
Nombre de phases
Poids
Profondeur
Hauteur
Largeur